Inkortkoppeling, QC8 Voor hijskettingen
Inkortkoppeling staal QC8
INKORTKLAUW-Z.BORG-KETT/QC8-5,3T-D13
Art.-nr. 516278810
EAN 4058794805246
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kwaliteitsklasse 8
- Rood gelakt
- Geschikt voor het veilig hijsen van lasten volgens machinerichtlijn 2006/42/EG
- Ontworpen, getest en gecertificeerd volgens GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ontworpen voor een belasting met 20.000 lastwisselingen
Datasheets(X)
![]() | |
Laadvermogen (WLL) | 5300 kg |
Kettingdiameter | 13 mm |
Adapterdiameter (b2) | 15,5 mm |
Binnendiameter (d1) | 15,5 mm |
Mondbreedte (b3) | 15,5 mm |
Boutlengte | 42 mm |
Boutdiameter | 16 mm |
Bekdiepte | 44 mm |
Lengte 2 | 90 mm |
Hoogte | 18 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1120,000 g |