Inklapbare trolley aluminium
Inklapbare wagen, aluminium
INKLAPBARE TROLLEY-ALU-720X450MM
Art.-nr. 0962400352
EAN 4048539433667
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zwenkwielen met blauw-grijze massieve rubberen wielen, rollagers en verzinkte behuizing
- Zwenkwielen met centrale aanslag en voetbescherming
- Laadvlak gemaakt van aluminium traanplaat
Datasheets(X)
Breedte laadplatform | 720 mm |
Diepte laadplatform | 450 mm |
Handvathoogte | 950 mm |
Draagvermogen | 150 kg |
Wieldiameter | 125 mm |
Kleur | Aluminiumkleurig |
Materiaal laadvlak | Aluminium |
Productgewicht (per stuk) | 12000,000 g |
Breedte | 800 mm |
Diepte | 450 mm |