Injectoruittrekset met glijhamer Delphi, Denso, Siemens, Bosch 7-delig
Injectoruittrekset met glijhamer 7-delig
GLIJHAMER-INJECTOREN-TREKKER-SET 7DLG
Art.-nr. 1952003900
EAN 4046777595246
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De injector wordt losgemaakt en verwijderd met behulp van de scharnierende adapter met loshefboom en slaggewicht.
- Met deze gereedschapsset kunnen injectors op twee verschillende manieren worden verwijderd.
- OPTIE 1: Met behulp van de vorkadapter die precies past bij de vorm van de injector
- OPTIE 2: Met behulp van de scharnierende adapter met draadadapter voor montage op de aansluiting van de common-rail-leiding
- De elektronica van de injectors hoeft niet te worden gedemonteerd
- Geschikt voor Delphi-, Denso-, Siemens- en Bosch-injectors
Datasheets(X)
Aantal stuks | 7 st |
Breedte | 270 mm |
Hoogte | 87 mm |
Lengte | 377 mm |
Productgewicht (per stuk) | 5110,000 g |
TAMPER-PIN
SPECIAL VORKEXTRACTOR VOOR VAG INJECTORS