Injectoruittrekgereedschap Ford Ecoblue 2,0 l
Injectoruittrekset voor Ford 2.0 Eco Blue
INJECTOR DEMONTAGESET-FORD-ECO-BLUE-2.0L
Art.-nr. 1952007090
EAN 4099618818097
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tijdbesparend en efficiënt
- Gereedschap voor het voorzichtig verwijderen van vastzittende verstuivers
- Een voordelig alternatief voor gereedschap waarvoor de injector gedeeltelijk moet worden gedemonteerd en/of vernietigd
Slimme werkwijze in uw voordeel
- Halve schalen grijpen zonder weg te glijden aan de buitenkant en aan de onderrand van de injectorkop, zodat de injector met kracht kan worden uitgetrokken.
- De injector wordt in zijn geheel verwijderd en kan in de meeste gevallen opnieuw worden gebruikt
- Voor gebruik als bij OEM 303-1706
Leveringsomvang
- 1x stabilisator, diam. 20, B 160 mm x D 50 mm x H 25 mm
- 2x gedeelde lagerringen voor injector, 2 stuks
- 1x gedeelde lagerringsteun, M18
- 1x invoerstang M18, L = 160 mm
- 1x drukmoer M18
- 1x druklager
- 2x steunpoten 150 mm, U-ringmoer
- 2x steunringen
In extreme gevallen waarin het bovenste deel van de injector tijdens het uittrekproces uit het verstuiverhuis wordt gescheurd, gebruikt u het gereedschap met artikelnummer 1952004905.
Datasheets(X)
- Voor Ford Ecoblue-dieselmotoren van 2,0 l van de volgende modellen: Edge, Focus, Galaxy, S-Max (vanaf 2018), Kuga, Mondeo, Ranger (vanaf 2019), Tourneo Custom, Transit en Custom (vanaf 2016).
- Motorcodes: BC2X, BCCA, BCCB, BCCC, BCCD, BCDA, BCFA, BCFB, BCRA, BJFA, BJFB, BJFC, BJFD, BJRA, BJRB, BKFA, BKFB, BKFC, BKFD, BKRA, BKRB, BLFA, BLFB, BLFC, BLFD, BLHA, BLRA, BLRB, T20DD0J
- Motorcodes: YL2X, YLCA, YLCB, YLCC, YLDA, YLDC, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMCA, YMCB, YMCC, YMDA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YN2X, YNCA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNR6, YNRA
Aantal stuks | 9 st |
Breedte | 160 mm |
Hoogte | 25 mm |
Lengte | 160 mm |
Productgewicht (per stuk) | 4240,000 g |
Buitendraad | 18 mm |