Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Injectoruittrekset 2.1 L, 2.2 L, 3.0 V6 Mercedes, Chrysler 7-delig

Injectoren-uittrekset voor Mercedes en Chrysler
COMPL. INJECT.TR. SET V. MB EN CHRYSLER

Art.-nr. 1952003920
EAN 4046777595253

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Injectoruittrekset 2.1 L, 2.2 L, 3.0 V6 Mercedes, Chrysler 7-delig

Art.-nr. 1952003920
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
  • Speciaal uittrekgereedschap voor ernstig vastgelopen injectors in 2.1 L-, 2.2 L-, 3.0 V6-motoren van MERCEDES en CHRYSLER

  • Dankzij het bijzonder compacte ontwerp kan het ook worden gebruikt op de vierde cilinder onder de schutplaat

  • De motor hoeft niet te worden neergelaten en de cilinderkop hoeft niet te worden verwijderd

  • Bespaart veel tijd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks

7 st

Breedte

270 mm

Hoogte

87 mm

Lengte

377 mm

Productgewicht (per stuk)

4160,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie