Injectortrekker Voor Ford 2.0 TDCI EcoBlue-motoren
Injectortrekker Ford
INJECTOR DEMONTAGE DOP FORD-2.0TDCI
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De behuizing van het mondstuk kan vervolgens afzonderlijk worden verwijderd met behulp van een invoerschacht
- Ideale aanvulling op de gereedschapsset voor het demonteren van verstuivers art.nr. 1952003535
Datasheets(X)
Voor Ford 2.0 Eco Blue-motoren vanaf 2016:
- Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit en Custom (vanaf 2018) enz.
- Motorcodes YLFS 77 kW - YLF6 77 kW - YMFS 96 kW - YMF6 96 kW - YNFS 125 kW - YNF6 125 kW - YLR6 77 kW - YMR6 96 kW - YNR6 125 kW
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Productgewicht (per stuk) | 520,000 g |