Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Injector-slagtrekkerset 3 kg, geen terugslag 11-delig

Slagtrekkerset voor inj./extrac., gn terugsl, 11 st.
INJECTOR GLIJHAMERSET 3KG TERUGSLAGVRIJ

Art.-nr. 1952004045

EAN 4061975526892

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Injector-slagtrekkerset 3 kg, geen terugslag 11-delig

Art.-nr. 1952004045
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
Voor het krachtig uitdrijven van vastzittende onderdelen en voor het uitdeuken op de carrosserie met een nieuwe, met stalen slagtrekker gevulde glijhamerversie
  • Geen terugspringen tegen de aanslag

  • Verhoogde intensiteit van de slagimpact omdat de volledige slagkracht wordt overgebracht op het te bewerken onderdeel.

  • Bijzonder zacht voor de gewrichten en maakt werken minder vermoeiend.

  • Vergroot de verscheidenheid aan toepassingen door extra accessoires aan te schaffen als optie

  • Ideaal voor gebruik met uitbouwhaak voor injectoren


Leveringsomvang


  • 1 x slaggewicht 3 kg, met handvat, 3 stuks.

  • 1 x schuifstang met moer, 3 stuks

  • 1 x handgreep (stop)

  • 1 x kogelgewricht MT M18x1.5/FT M18x1.5

  • 1 aansluitadapter M18x1,5/M18x1,5

  • 1 x schroef met U-ring (stop)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Verwijderen van injectoren, wielnaven, steunverbindingen

  • Strekken en opnieuw vormen van carrosseriedelen.

Aantal stuks

11 st

Productgewicht (per stuk)

5500,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie