Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Injectiemortel Basic WIT-PM 200

Injectiemortel Basic WIT-PM 200
CHEMISCH ANKER-(WIT-PM200)-280ML

Art.-nr. 5918244281

EAN 4099618554087

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Injectiemortel Basic WIT-PM 200

Art.-nr. 5918244281
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
Basismortel voor metselwerk en ongescheurd beton
  • Mortel op basis van reactieve tweecomponentenhars, styreenvrij polyester

  • Individueel bevestigingspunt voor ongescheurd beton:

W-VI-A ankerstang, W-VD-A ankerstang, standaard draadstang met acceptatietestcertificaat 3.1


  • Individueel bevestigingspunt voor metselwerk (systeem met SH zeefhuls):

W-VI-A-ankerstang, standaard draadeind met acceptatietestcertificaat 3.1, zeefhuls SH

Bewijs van prestaties
  • Europese technische goedkeuring ETA-12/0569: Individueel bevestigingspunt + ongescheurd beton (W-VI-A-ankerstang, W-VD-A-ankerstang, standaard draadeind met acceptatiecertificaat 3.1)

  • Europese technische goedkeuring ETA-13/0037: Individueel bevestigingspunt + metselwerk (W-VI-A-ankerstang, standaard draadeind 3.1, zeefhuls SH, alleen gasbeton zonder zeefhuls)

  • EPD: Milieuproductverklaring in overeenstemming met ISO 14025 en EN 15804 + A2, EPD-AWU-20230415-CBA2
Toepassingsgebied

Gat boren (zonder hamerstand)

Boorgat reinigen:


2x uitblazen, 2x uitborstelen, 2x uitblazen

Kort de ankerstang in en markeer de gewenste plaatsingsdiepte

Huls plaatsen

Statische mengbuis op koker plaatsen

Voor gebruik ca. 10 cm snoer uitspuiten. Gebruik deze mortel niet

Vul de huls vanaf de bodem gelijkmatig op met mortel

Ankerstang met een lichte draaibeweging tot aan de bodem van de huls indraaien

Temperatuur en uithardingstijd in acht nemen

Bouwdeel bevestigen, max. aandraaimoment mag niet worden overschreden

Gat boren

Boorgat reinigen; 2x uitblazen/2x uitborstelen/2x uitblazen

Kort de ankerstang in en markeer de gewenste plaatsingsdiepte

Statische mengbuis op koker plaatsen

Voor gebruik ca. 10 cm snoer uitspuiten. Gebruik deze mortel niet

Boorgat vanaf de bodem gelijkmatig opvullen (zie bijsluiter)

Ankerstang met een lichte draaibeweging tot aan de bodem van de huls indraaien

Optische controle hoeveelheid mortel, plaatsing dieptemarkering

Temperatuur en uithardingstijd in acht nemen

Bouwdeel bevestigen, max. aandraaimoment mag niet overschreden worden

Gat boren

Boorgat reinigen; 2x uitblazen/2x uitborstelen/2x uitblazen

Kort de ankerstang in en markeer de gewenste plaatsingsdiepte

Statische mengbuis op koker plaatsen

Voor gebruik ca. 10 cm snoer uitspuiten. Gebruik deze mortel niet

Vul het boorgat vanaf de bodem met composietmortel

Verankeringselement met een lichte draaiende beweging tot aan de bodem van het boorgat indraaien

Optische controle hoeveelheid mortel, plaatsing dieptemarkering

Temperatuur en uithardingstijd in acht nemen

Bouwdeel bevestigen, aandraaimoment aanbrengen

  • Europese technische goedkeuring ETA-12/0569: Individueel bevestigingspunt + ongescheurd beton (W-VI-A-ankerstang, W-VD-A-ankerstang, standaard draadeind met acceptatiecertificaat 3.1)

  • Europese technische goedkeuring ETA-13/0037: Individueel bevestigingspunt + metselwerk (W-VI-A-ankerstang, standaard draadeind 3.1, zeefhuls SH, alleen gasbeton zonder zeefhuls)

  • EPD: Milieuproductverklaring in overeenstemming met ISO 14025 en EN 15804 + A2, EPD-AWU-20230415-CBA2
Toepassingsgebied
  • Bevestiging in ongescheurd beton, metselwerk met volle en holle baksteen, gasbeton

  • Geschikt voor het bevestigen van houten constructies, metaalconstructies, metaalprofielen, consoles, roosters, sanitairartikelen, buisleidingen, kabelgoten, enz.

Inhoud

280 ml

Geschikt kitpistool

Accukitpistool 330 ml, Kitpistool MULTI, Kitpistool WIT 330ml, EasyMax 330 ml, HandyMax 330 ml, Siliconenkitpistool 310 ml

Min./max. verwerkingstemperatuur/voorwaarden

-5 tot 35 °C / temperatuur in de verankeringsgrond tijdens verwerking en uitharding

Min./max. omgevingstemperatuur/voorwaarden

-40 tot 80 °C / na volledige uitharding

Temperatuurbestendigheid, lange termijntemperatuur max.

50 °C

Temperatuurbestendigheid, kortstondige temperaturen max.

80 °C

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

18 maanden / koele en droge ruimte, 5 °C tot 25 °C

Goedkeuring

ETA-12/0569, ETA-13/0037

Chemische basis

Polyester, styrolvrij

Kleur

Grijs

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie