Injectiemortel BETON WIT-UH 300 startersset (420ml)
WIT-UH 300 starterset 34-delig
ANKER-MORTEL-WIT-UH300-STARTERSET-420ML
Art.-nr. 0988010420
EAN 4061338736661
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Styreenvrije tweecomponenten injectiemortel op basis van hybride urethaan-vinylesterhars
Enkele bevestiging in gescheurd en ongescheurd beton, seismische goedkeuringcategorie C1 (M8 tot M30) en C2 (M12 tot M24):
Ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standaard draadeind met 3.1 certificaat, anker met binnendraad W-VI-IG
Bevestiging voor het achteraf inlijmen van wapeningsaansluiting
- Europese technische goedkeuring ETA-17/0127: Enkele bevestiging + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standaard draadeind met certificaat 3.1, anker met binnendraad W-VI-IG), seismische goedkeuringcategorie C1 (M8 tot M30) en C2 (M12 tot M24)
- European Technical Assessment ETA-18/0509: Enkele bevestiging + gescheurd en ongescheurd beton (ankerstang W-VI-A, ankerstang W-VD-A, standaarddraadstang met certificaat 3.1), seismische goedkeuringcategorie C1 (M8 tot M30) en C2 (M12 tot M24)
- Europese technische goedkeuring ETA-17/0036: Bevestiging voor het achteraf inlijmen van wapeningsstaven (REBAR)
Datasheets(X)
- Geschikt voor bevestiging van metaalconstructies, metaalprofielen, houten constructies, consoles, buisleidingen, kabelgoten enz.
- Geschikt voor structurele aanbouw, plafond- en wandbevestigingen, vergroting van lastdragende constructies, versterking van lastdragende constructies, bevestiging van balkons en omkastingen, afdichting van tijdelijke openingen en verloren verstevigingsbalken
Aantal stuks in assortiment of set | 34 st |
STATISCHE MENGBUIS-WIT-MX