Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Ingebouwde contactdoos EST-4

Ingebouwde contactdoos EST-4

Art.-nr. 0976901030

EAN 4056807766362

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ingebouwde contactdoos EST-4

Art.-nr. 0976901030
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
Voor inbouwmontage in keukens, kantoren, woonkamers en mediameubilair
  • Met 2 beveiligde contactdozen

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Kunststof

Kleur

Zwart

Lengte

139,2 mm

Breedte

67 mm

Hoogte

50,9 mm

Installatiediameter

56 mm

Geschikt voor paneeldikte

10 - 40 mm

Aantal stopcontacten

2 stuks

Nominale spanning

250 V

Ingangsspanning

250 V

Uitgangsspanning

250 V

Kabellengte

2000 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse I/beschermende aarding

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter A2 Met centreerboor

OPN-GATZAAG-(A2)-(32-200MM)

x 1 st
Afdekking Voor ingebouwde EST-4-contactdoos

COV-(F.SKT-TBL-EST-4)-SSTCOL

Opklikbaar schuifdeksel
x 1 st
Afdekking Voor ingebouwde EST-4-contactdoos

COV-(F.SKT-TBL-EST-4)-BLCK

Opklikbaar schuifdeksel