Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Industry module 14

Industry module 14
MODULEBLOK-VRTG-BRANCHEMODULE-14

Art.-nr. 096399 614

EAN 4099618380105

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Industry module 14

Art.-nr. 096399 614
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
Module block for vehicle equipment for the plastering, painting, interior finishing, carpentry and roofing industries and for public companies
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

1390 mm

Hoogte

1670 mm

Diepte

382 mm

Speling

420 mm

Productgewicht (per stuk)

45,500 kg

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd

Materiaal

Aluminium, staal

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Achterportiergeleider voor Opel Movano, Renault Master en Nissan Interstar

DEURGELEIDER-MASTER-RAL7016-HTF12

Beugel voor geleiding van achterdeurframe