Industriële eco reinigingsdoekjes
Universele reinigingsdoek minder dan 5% IPA
ECO-ULTRA-VISCOSE-SCRUB-60STUKS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor alledaags mobiel gebruik
- Reinigen van gereedschap, oppervlakken en handen met één product
- Huidvriendelijk en dermatalogisch getest
- 75% vermindering plasticcontent t.ov. standaard scrub
- Bus gemaakt van 100% gerecycled zwart kunststof
- Refills mogelijk - 80% plasticvermindering
NSF C1 gecertificeerd: huidreiniging en foodcertificatie
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Chemische basis | 0 - Niet van toepassing |
Houdbaarheid vanaf productie | 1 jaren |
Aantal doeken | 60 st |
Breedte x lengte | 260 mm x 300 mm |
Verpakking | Bus |