Indraaihulpstuk voor spouwankers
Indraaihulpstuk voor spouwankers
VERWGRD-UNI-HSB-SP.A.-D5-(RV)-120-39014
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gereedschapsopname | 6KT |
Clips voor spouwanker | Ø 5,0 mm |
Lengte | 120 mm |
Type | UNI-HSB spouwanker |