Indraaihulpstuk voor spouwankers
Indraaihulpstuk voor spouwankers
INDRAAIHULPSTUK-(A2K)-39015
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gereedschapsopname | 6KT |
Clips voor spouwanker | Ø 4,0 mm |
Lengte | 165 mm |
Type | UNI-HSB spouwanker |