Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Indelingsset voor lade BASIC, 18 vakken

Verdelerset voor ladekast S, 18 stuks
LADEINDELING-LADEKAST-18VAKS- KH100

Art.-nr. 0957502111

EAN 4046777407631

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Indelingsset voor lade BASIC, 18 vakken

Art.-nr. 0957502111
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
Tussenschot voor ladekast BASIC 700 S voor overzichtelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen

Maakt verdeling mogelijk in 18 vakken



Bestaat uit:


  • 5 x laderail, 595 mm lang

  • 12 x ladeverdelers, 97 mm lang
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kasthoogte

100 mm

Aantal vakken

18 st

Geschikt voor ladenkast

BASIC 700 S

Kleur

AluminiumGrijs

Materiaal

Aluminium, staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie