Inbussleutel, binnenzeskant Met zijopname
Schroevendraaier T-greep binnenzeskant zijaandrijv
SCHROEVENDRAAIER-TGREEP-BIN6KT-2,5MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kling: Zeskantkling met zijaandrijving, mat verchroomd
- Aandrijving: Maat vergelijkbaar met DIN 911
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Oppervlakte | Verchroomd |
Aansluiting | 2,5 mm |
Lengte (L1) | 177 mm |
Lengte zijaandrijving (B2) | 13 mm |
Handvatbreedte (T) | 27 mm |
Bladlengte (L2) | 150 mm |
Bladlengte in inches (A) | 6 in |
Handvatbreedte x handvatlengte x lengte zijaandrijving (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |