Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Inbouwledlamp Met 16 SMD-leds en klembevestiging

LED-inbouwlamp
LED-INBOUW-SMD16-2,58W-WARMWIT

Art.-nr. 0976501021
EAN 4050642692848

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met 16 SMD-leds en klembevestiging

Deze armatuur van kunststof en aluminium is verkrijgbaar met een inbouwdiameter van 69 mm in de kleurvarianten warm wit (3000 K) en koud wit (6000 K).


Door de 16 SMD leds en de stralingshoek van 120° zijn deze lampen geschikt als omgevingsverlichting en voor het verlichten van etalages. Een aansluitkabel van 1,8 m wordt meegeleverd.

De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor verlichting in woonkamers en kantoorruimtes, etalages, vitrines, musea en tentoonstellingen

Lamptype

LED

Nominale spanning

12 V DC

Kleur

Grijs

Montagesoort

Om in te freesen

Vermogen

2,58 W

Lichtkleur

Warmwit (WW)

Kleurtemperatuur

3000 K

Lichtstroom

91,8 lm

Hoogte

15 mm

Buitendiameter

75 mm

Installatiediameter

68 mm

Soort aansluiting

Plug-in systeem LED A

Kabellengte

1,8 m

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie