Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Inbouwledlamp EHW 13 Voor ingefreesde montage

Inbouwledlamp EHW 13 rond
LED-INB.SPOT-EHW13-RVS-LD2-WARMWIT

Art.-nr. 0976500172
EAN 4048539512386

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor verlichting van keuken-, woonkamer- en slaapkamermeubels
  • Inbouwverlichting voor installatiediameter 55 mm

  • Verkrijgbaar in verschillende afwerkingen/kleuren

  • Verkrijgbaar in verlichtingskleuren warm wit (3000 K) en koud wit (5400 K)

De afmetingen kunnen worden gewijzigd.Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor restaurants, etalages, kantoren, vitrines, musea en tentoonstellingen

Nominale spanning

24 V DC

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur behuizing

Kleuren voor roestvast staal

Vermogen

1.6 W

Lichtkleur

Warmwit (WW)

Minimale kleurtemperatuur

3100 K

Maximale kleurtemperatuur

3500 K

Min. kleurweergave-index (Ra)

90

Installatiediameter

55 mm

Soort aansluiting

Plug-in systeem LD2

Beschermklasse IP

IP 20

Levensduur van lamp

30000 h

Lichtstroom

68 lm

Energie-efficiëntieklasse

F

Materiaal

Kunststof

Kleur

Rvs-kleurig

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ledtransformator 24-V LED-T-24-1 Voor 24V ledlampen

TRAFO-LED-T-24-1-24V-6W-L100XB45XH11
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
Aansluitkabel

LED-AANSL.KABEL-TRAFO-LD2-1,0M

Voor het verlengen van led-ketens in een 24V-systeem
x 1 st
Aansluitkabel

LED-VERB.KABEL TRAFO-LD2-2,5M

Voor het verlengen van led-ketens in een 24V-systeem
x 1 st
Draadloze dimregelaar Voor 24V ledlampen

SCHAKELAAR-DIMMER-24V-75W-OPB-MET-AFSTB