Inbouwledlamp EBL-12-8
Inbouwledlamp EBL-12-8
LED-LICHT-EBL-12-8-EW-ZWART





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor slanke aluminium profielen
- Dimbaar met instelbare continu variërende kleurtemperatuur
Datasheets(X)
![]() | |
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 12 V DC |
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Zwart |
Montagesoort | Om in te freesen |
Vermogen | 2 W |
Aantal LED's | 18 st |
Lichtkleur | Verstelbaar wit (EW) |
Min./max. kleurtemperatuur | 2700-6500 K |
Lichtstroom | 95 lm |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Hoogte | 18 mm |
Buitendiameter | 36 mm |
Installatiediameter | 33 mm |
Inbouwdiepte | 17 mm |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LED A, Plug-in systeem WPS-12 |
Kabellengte | 2000 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Belichtingssterkte | 1225 lx |
Met schakelaar | Nee |
Energie-efficiëntieklasse | F |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!