Inbouwledlamp EBL-12-14
Inbouwledlamp EBL-12-14
LED-LICHT-(EBL-12-14)-EW-ZWART





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Inbouwlamp van aluminium
- Verkrijgbaar in lichte kleuren warm wit (3000 K), neutraal wit (4000 K) en ook met instelbaar wit (2700-6500 K)
Datasheets(X)
![]() | |
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 12 V DC |
Materiaal | Aluminium |
Kleur | Zwart |
Montagesoort | Om in te freesen |
Vermogen | 4 W |
Aantal LED's | 60 st |
Lichtkleur | Verstelbaar wit (EW) |
Min./max. kleurtemperatuur | 2700-6500 K |
Lichtstroom | 300 lm |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Hoogte | 13,6 mm |
Buitendiameter | 73,8 mm |
Installatiediameter | 68 mm |
Inbouwdiepte | 14 mm |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LED A, Plug-in systeem WPS-12 |
Kabellengte | 1800 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Met schakelaar | Nee |
Energie-efficiëntieklasse | F |
Stralingshoek | 64 graden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!