Inbouwlamp EBL-24-2
Inbouwledlamp EBL-24-2 set
LED-INBOUW-24-2-ROND-RVS.KLEUR-WW





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Inbouwverlichting voor installatiediameter 68 mm
- Verkrijgbaar in chroom, mat en roestvrij staal
- Verkrijgbaar in verlichtingskleuren warm wit (3300 K) en neutraal wit (4000 K)
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 24 V DC |
Montagesoort | Om in te freesen |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Kleuren voor roestvast staal |
Materiaal lampglas | Kunststof |
Lenskleur | 0 - Niet van toepassing |
Vermogen | 4 W |
Aantal LED's | 36 st |
Lichtkleur | Warmwit (WW) |
Kleurtemperatuur | 3000 K |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 85 |
Hoogte | 13.5 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Installatiediameter | 68 mm |
Inbouwdiepte | 12 mm |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LD2 |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Lichtstroom | 228 lm |
Min. verlichting | 16 lx |
Max. verlichting | 400 lx |
Met schakelaar | 0 - Niet van toepassing |
Energie-efficiëntieklasse | G |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Rvs-kleurig |