Inbouwlamp EBL-12-7 Op aluminium basisprofiel
Inbouwledlamp EBL-12-7 set
LED-INBOUW-12-7-WIT(VERSTELB.)-2300MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met aluminium draagprofiel voor optimale warmteafgifte
- Met tweezijdige aansluitkabel voor hoge flexibiliteit
- Verkrijgbaar in instelbaar wit (2700-6500 K)
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Lamptype | LED |
Nominale spanning | 12 V DC |
Montagesoort | Om in te freesen |
Vermogen | 35.65 W |
Aantal LED's | 552 st |
Lichtkleur | Verstelbaar wit (EW) |
Minimale kleurtemperatuur | 2700 K |
Maximale kleurtemperatuur | 6500 K |
Min. kleurweergave-index (Ra) | 80 |
Lengte | 2300 mm |
Breedte | 10 mm |
Hoogte | 2,2 mm |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LED A |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
Levensduur van lamp | 30000 h |
Lichtstroom | 3312 lm |
Min. verlichting | 365 lx |
Max. verlichting | 1650 lx |
Energie-efficiëntieklasse | F |
Materiaal | Aluminium-kunststof |
Kleur | Aluminiumkleurig |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!