Inbouwdimmer AOW

Dimmermontage 1-10 V
LED-DIMMER-INBOUW-AOW-RVS L-DIM1-(1-10V)

Art.-nr. 0976500650

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Inbouwdimmer AOW

Art.-nr. 0976500650
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
1-10 V

Optionele functie:

Schakelaar AAN/UIT (aparte regelschakelaar nodig)

Dimmeraansluiting

1–10 V voor max. 50 dimbare Slimlight II of 50 dimbare led-transformators

Aansluiting direct aan led-transformator of dimbaar Slim Light II

Via een splitter kunnen meerdere transformators op een dimmer worden aangesloten (zie de aansluitaccessoires)

Afmetingen niet bindend.Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1  |  2  |  3  |  4  |  5

Datasheets(X)

Kabellengte (secundair)

2000 mm

Hoogte

15 mm

Beschermklasse IP

IP 20

Beschermklasse

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Extra accessoire:

 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verdeelconnector

LED-2 WEG VERDELER TBV DIMMER-DIM1

Voor 1-10 V dimregeling, plug-in. Voor het aansluiten van meerdere transformators op 1-10 V dimregeling.
x 1 st
Verdeelconnector

LED-6 WEG VERDELER TBV DIMMER-DIM1

Voor 1-10 V dimregeling, plug-in. Voor het aansluiten van meerdere transformators op 1-10 V dimregeling.
x 1 st
Verlengkabel

LED-VERL.KABEL-DIMMER-DIM1-1800MM

Voor 1-10 V dimregeling, plug-in. Voor uitbreiding van de aansluitkabel met 1-10 V dimregeling.
x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.