Inbouwborgklem
Inbouwborgklem
Art.-nr. 0971300910
EAN 4061975528612
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge klemkracht
- Is niet zichtbaar door gips
- Geen schade aan leidingen
- Eenvoudige montage
- De montagetijd wordt aanzienlijk verkort - tijdsbesparing van 50%
Datasheets(X)
Buis/kabel ligt in metselwerksleuven
Min./max. sleufbreedte | 12-45 mm |
Lengte (a) | 60 mm |
Hoogte (c) | 45 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 75 °C |
Kleur | LichtGrijs, vergelijkbaar met RAL 7035 |
Materiaal | PA - polyamide |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |