Inboorpaumelle 3-delig
Inboorpaumelle 3-delig met glijlager
Art.-nr. 0686330161
EAN 4047376503328
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor | Houten huisdeuren, Zijportieren |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
DIN-richting | DIN R/L |
Glijlager | Ja |
Roldiameter (A) | 20 mm |
Rolhoogte (B) | 83 mm |
Peesdiameter (C) | 9,6 mm |
Boorafstand (D) | 33 mm |
Pinlengte framegedeelte (E1) | 44 mm |
Pinlengte vleugelgedeelte (E2) | 60 mm |
Draagvermogen bij 2 scharnieren | 100 kg |
Minimale overslagsterkte | 16 mm |
Veiligheidspal | Nee |