Ideaalschaar
Blikschaar
IDEAALSCHAAR-LINKS-L260MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Afgeronde greep van 2-componenten kunststof
Voorkomt dat handen wegglijden
Onderste handgreep van 1-componenten kunststof
U kunt uw vinger over de onderste handgreep schuiven bij het openen en sluiten van de handgreep
Hoogte van de handgreep voorkomt dat schaar uit uw handen glijdt
Veilige uitvoering van de blikschaar
Lange levensduur
- Snijkop vervaardigd van speciaal roestvast staal, matrijsgesmeed
- Inductief geharde snijkanten
Onvertande snijvlakgeometrie
Moeiteloos, zonder dat blik wegglijdt
Hefboomoverbrenging
Grote snijkracht met geringe inspanning
Datasheets(X)
Uitvoering | Linkshandig snijden |
Lengte (L) | 260 mm |
Lengte van de snijkant | 28 mm |
Maximale snijcapaciteit in staalplaat | 1,8 mm |
Maximale snijcapaciteit in RVS | 1,2 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!