ISS 22-L industriële nat- en droogzuiger
NAT- EN DROOGZUIGER-EL-(ISS-22-L)
Art.-nr. 0701122000
EAN 4068362008603
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Stofklasse L-certificering
Gegarandeerd stofopvangrendement van 99 % conform EN 60335-2-69
Constante zuigkracht en een lange levensduur van het filter
Semi-automatisch filterreinigingssysteem
Opslag van koffer of gereedschap mogelijk
Platte kop
Accessoires kunnen op het apparaat worden bewaard en zijn altijd klaar voor gebruik
Geïntegreerde opslag van zuigbuizen, slang en netsnoer via rubberen band
Eenvoudige en comfortabele hantering
De bajonet- en clipaansluitingen zorgen voor eenvoudige en veilige aansluiting van bijpassende accessoires.
Datasheets(X)
Ideaal voor al het algemene schoonmaakwerk, bijv. het schoonzuigen van auto's, het reinigen van vloeren, werkbanken, enz.
Luchtstroom | 72 l/s |
Onderdruk | 19 kPa |
Bakinhoud | 22 l |
Maximaal vermogen | 1300 W |
Kabellengte | 6 m |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Niveau geluidsdruk | 71 dB |
Beschermklasse IP | IP X4 |
Lengte | 380 mm |
Breedte | 370 mm |
Hoogte | 480 mm |
Max. onderdruk (turbine) | 24,9 kPa |
ZUIGBUIS KUNSTSTOF SW35
PLINT- EN VOEGZUIGMOND 225MM SW35
BOCHT, ELEKTRISCH GELEIDEND SW35
FILT-CARTRIDGE-(ISS-22)
FLCFILTBG-(ISS-22)
FLRBRSH-BLACK-NW35-300MM-(ISS-22)
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!