ISO P middelzware machinale bewerking CC
WISSELPLAAT-HRDMTL-CCMT09T304-C25-HC3215
Art.-nr. 5445321304
EAN 4065233023802
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Te bewerken materiaal | Staal |
Voedingstype | Gemiddelde afwerking |
Materiaal | Carbide |
ISO-code Draaien | CCMT 09T304 |
Spaanbrekercode | C25 |
Type hardmetaal ISO | P15 |
Carbidetype | HC3215 |
Voorwaarden voor bewerkingsomstandigheden/snijbeeld | Goed |
Vorm van wisselplaat ISO | C |
Vrijloophoek wisselplaat ISO | C |
Tolerantieklasse van wisselplaat ISO | M |
Indexeerbare wisselplaat type ISO | T |
Grootte van indexeerbare ISO-wisselplaat | 09 |
Dikte van indexeerbare wisselplaat ISO | T3 |
Hoekradius van indexeerbare wisselplaat ISO | 04 |
Bekleding | CVD |
Carbidetypegebied ISO | P |
Materiaalgroep | P (primaire toepassing) |
min./max. ap | 0,8-3 mm |
f min./max. | 0,08-0,25 mm/t |
Min./max. Vc in staal | 170-420 m/min |