IPA isopropanolreiniger
Isopropanolreiniger
UNIREIN-(IPA-REINIGER)-5LTR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zachte en effectieve reiniging ook geschikt voor kwetsbare oppervlakken
- Verwijdert zowel vet als in water oplosbaar vuil
- Smeert niet en laat geen vlekken achter op gewone metalen of glazen oppervlakken
- Droogt zonder resten achter te laten
Controleer of de reiniger geschikt is voor kwetsbare kunststoffen of oppervlakken voordat u deze gaat behandelen door dit te testen op een onopvallend gedeelte.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Ideaal voor het reinigen van kunststofoppervlakken voordat u die gaat lakken/met primer behandelen of kleefstof aanbrengt. Te gebruiken als voorreiniger voor het afdekken van voertuigen of als inspectiespray voor voertuigonderhoud (polijsten). Verwijdert resten van kleefband, labels, bitumen, vet, hars, inkt, soldeer- en vloeimiddelresidu, resten van pas aangebracht PU-schuim van smering, alsmede de meest hardnekkige verontreinigingen. Veelzijdig gebruik in elektronica, precisietechniek en optica. Bijvoorbeeld te gebruiken voor de reiniging van optische apparatuur, lees- en schrijfkoppen, precisie-instrumenten, pcb's, spiegels en metalen hoogglansoppervlakken.
Breng voor normale oppervlakken de reiniger direct op het te reinigen oppervlak aan en veeg snel af met een zachte, schone, pluisvrije doek. Spuit bij kwetsbare oppervlakken op een doek en veeg het oppervlak af.
Inhoud | 5 l |
Verpakking | Kan |
Chemische basis | Isopropanol |
Geur | Alcohol |
Min. zuiverheidsklasse | 99 % |
Kleur | Transparant |
Dichtheid | 0,786 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Gewicht inhoud | 3930 g |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | droge opslag |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!