Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

IBS 90 K-plafondpaneel

IBS-90-K-PLAFONDPLAAT-120X30

Art.-nr. 0893309030

EAN 4099618308437

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
IBS 90 K-plafondpaneel

Art.-nr. 0893309030

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Brandbeveiligingsplafondpaneel voor gebruik als permanente bekisting in het W1 IBS 90 K-systeem
  • Geschikt voor elektrische, sanitaire, verwarmings- en ventilatietoepassingen

  • Makkelijk te installeren

  • Geen verdere bekisting nodig

  • Brandbeveiligingspaneel blijft in de opening

  • Er zijn kleine systeemspelingen van ≥ 30 mm mogelijk
Toepassingsgebieden
Brandwerendheidsklasse conform DIN 4102–290 minuten
In plafonds, minimale dikte 150 mmHout, beton, brandwerendheidsklasse ≤ F 90
Voor kabelsvan alle typen
Voor ontvlambare leidingenin combinatie met Würth RK I brandbeveiligingsplugkraag
Voor niet-ontvlambare leidingenin combinatie met ontvlambare en niet-ontvlambare isolatie, bouwmateriaal van klasse A
Voor ventilatiekanalenin combinatie met einddoppen conform DIN 18017-3 en EN 15650
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor gebruik in het [W1] gecombineerde plafondverdeelsysteem


Voor gebruik in het [A] gecombineerde plafondverdeelsysteem, met ten minste 30 mm systeemspeling



De goedkeuringen en voorschriften voor de speling van de systemen moeten in acht worden genomen.

Lengte

1200 mm

Breedte

300 mm

Dikte

12 mm

Brandwerendheidsklasse

0 - Niet van toepassing

Kleur

LichtGrijs

Productgewicht (per stuk)

5,000 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
L-vormig plat betonstaalanker

TREKANKER-40X40X200X2,0

Platte betonstaalankers zijn ideaal bij gebruik in houtconstructies voor eenvoudige en stevige trekankerverbinding van kolommen, palen en dragers, waarbij het trekanker stevig is ingebed in de betonnen ondergrond
x 25 st
VARIFIX C-montagerail 26/18

MNTGRL-C-(SZN)-26/18/1,25-2M-P/M

C-profiel met verschillende montageopties en uitgebreide systeemcomponenten
x 10 m
VARIFIX C-montagerail 26/18

MNTGRL-C-(SZN)-26/18/1,25-3M-P/M

C-profiel met verschillende montageopties en uitgebreide systeemcomponenten
x 15 m
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie