Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hydraulische cilinder

Hydraulische cilinder met holle zuiger
HOLLE PLUNJER HYDR. CIL. 20T - SLAG 8MM

Art.-nr. 1952004020
EAN 4046777595383
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
Aansluitingsschroefdraad (10)

3/8 inch

Bedrijfsdruk (20)

700 bar

Slaglengte

8 mm

Productgewicht (per stuk)

3172,000 g

Diameter

100 mm

Hoogte

60 mm

Lengte

200 mm

Maximaal laadgewicht (100)

20000 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie