Hydraulische cilinder
Hydraulische cilinder met holle zuiger
HOLLE PLUNJER HYDR. CIL. 12T - SLAG 8MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aansluitingsschroefdraad (10) | 3/8 SAE |
Bedrijfsdruk (20) | 700 bar |
Slaglengte | 8 mm |
Schroefdraaddiameter spindel | 21,5 mm |
Productgewicht (per stuk) | 2039,000 g |
Diameter | 80 mm |
Hoogte | 55 mm |
Lengte | 200 mm |
Maximaal laadgewicht (100) | 12000 kg |