Hydraulische cilinder, 32 ton, universeel
Hydraulische cilinder 32 ton
HYDRAULISCHE CILINDER 32T - SLAG 50
Art.-nr. 1952004100
EAN 4058794955750
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aansluitingsschroefdraad (10) | 3/8 inch x 18 mm |
Bedrijfsdruk (20) | 700 bar |
Slaglengte | 50 mm |
Schroefdraaddiameter spindel | 16 µm |
Productgewicht (per stuk) | 12116,000 g |
Diameter | 104 mm |
Hoogte | 260 mm |
Lengte | 185 mm |
Maximaal laadgewicht (100) | 32 t |