Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hydraulische aluminium voetpomp 700 bar

Hydraulische voetpomp zonder slang, alu. behuizing
HYDR. VOETPOMP 700BAR ZONDER SLANG

Art.-nr. 1952004900

EAN 4065233123632

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hydraulische aluminium voetpomp 700 bar

Art.-nr. 1952004900
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
Wordt gebruikt om hydraulische cilinders met de voet te bedienen
  • Monteur heeft beide handen vrij

  • De overdrukklep kan ook worden bediend met de voet

  • Goede stabiliteit dankzij de grote voetplaat
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitvoering (25)

Traploos

Productgewicht (per stuk)

15420,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hydraulische slang 1,8 m x ∅ 9,7 mm

ACC HYDR. SLANG MET SNELKOP 1,8M D9,7MM

Met snelkoppeling
x 1 st
Hydraulische slang 1,8 m x ∅ 9,7 mm

ACC HYDR. SLANG MET SCHR.KOP 1,8M D9,7MM

Met schroefkoppeling