In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Brandblusdeken
ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes
Minerale vezelplaat AB
Remmenreiniger
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130°
Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal verzinkt voldraad verzonken kop
Krommer en fitsen met axiale speling
Sokkelhoogteversteller, type B Opschroefbaar
ROTATIELASER PAKKET RL5-14
TIME-SERT®-bus met schroefdraad
Stijgbeugelhandgreep
Stelpoot type EV-D voor verankering
Spaanplaatschroef Wüpofast ® 2.0
HSS-spiraalboor SMART STEP EU+ DIN 338
Kabelbinder KBL 1 gemaakt van polyamide met kunststof tong
Plus Quadro-L hamerboor
Zelftappende panhead schroef vorm C met PH aandrijving DIN 7981, RVS A2, vorm C, met punt
ASSY® 4 WH tellerkopschroef Staal verzinkt deeldraad tellerkop
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied
Houtschroef Zeskant DIN 571, staal verzinkt blauw
C 6.3 PZ-bit (1/4 inch)
C 6.3 TX-bit (1/4 inch)
RW®-bit
AW®-bit C 6.3 (1/4 inch) met gepatenteerde AW-punt en kleurcodering
Bitbox, maat 3 33-delig
Bithouder 1/4 inch, magnetisch
Bit Binnenvierkant
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)
E 6.3 PH-bit (1/4 inch)
1/4 inch dopsleutel zeskant, met magneet
AW®-bit