Hydraulic workshop crane with parallel chassis
Hydraulic workshop crane with parallel chassis
MOBIELE WERKPLAATSKRAAN 1 TON - PALLET
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Direct verwijderen en neerzetten van de last op Euro-pallets door de parallelle plaatsing van de steunvoeten
- De hellingshoek van de lastarm kan worden gewijzigd met behulp van de hydraulische cilinder
- De lastarm kan in vier fasen worden uitgeschoven
- Het hefvermogen kan in vier fasen worden afgesteld
- Hydrauliekpomp met twee snelheden
- Weinig ruimte nodig vanwege het opklapbare ontwerp
- Extra plat profiel
- 360° draaibare lasthaak
- Op kogellagers gemonteerde wielen met polyurethaan coating
Datasheets(X)
Lengte | 1628 cm |
Breedte | 1080 cm |
Minimale hoogte | 1473 cm |
Maximale hoogte | 2008 cm |
Draagvermogen | 1000 kg |
Materiaal | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | 0 - Niet van toepassing |
Productgewicht (per stuk) | 148000.000 g |
Onderrijdhoogte | 115 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!