Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hulsenanker W-TM type S met zeskantbout en ring

Zwaarlastanker W-TM staal verzinkt type S
HULSENANKER-W-TM/S-S-A2K-M8X65/14

Art.-nr. 0904901861

EAN 4045989060733

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hulsenanker W-TM type S met zeskantbout en ring

Art.-nr. 0904901861

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor ongescheurd beton, staal verzinkt
  • Vereist minimale inspanning voor het inbrengen van het anker

  • Onmiddellijk lastdragend vermogen — geen wachttijd

  • Geen plaatsingsgereedschap nodig

  • Kan gelijkliggend met oppervlak worden ingesteld: Bevestigde onderdelen zijn op elk gewenst moment demonteerbaar/monteerbaar

  • Gelijkmatige spreidingswerking en lastverdeling door de drievoudige spreidhuls

  • Montageveiligheid door toepassing van het voorgeschreven draaimoment bij het verankeren

  • Krachtgecontroleerde/draaimomentgecontroleerde spreidende plug van galvanisch verzinkt staal in de maten M6 – M12

  • Voorsteekmontage
Bewijs van prestaties

ETA-10/0255 voor enkele bevestiging, optie 7, ongescheurd beton, staal verzinkt, M6–M12; afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen ankers voor gebruik in beton", bijlage C, metingsproces A

Opmerking

Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van yF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en diagonale belastingen, invloed van randen en ankergroepen.



Het beton heeft de normale versterking. Bij hogere betonsterktes zijn hogere waarden mogelijk.



Conform de goedkeuring, als voor bouten en draadstangen met acceptatietestcertificaat 3.1 in overeenstemming met EN 10204:2004 wordt aangetoond dat ze van het vereiste materiaal zijn en de mechanische eigenschappen hebben zoals beschreven in ETA-10/0255



Boorgat bij een geringere bevestigingshoogte dienovereenkomstig dieper boren

ETA-10/0255 voor enkele bevestiging, optie 7, ongescheurd beton, staal verzinkt, M6–M12; afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen ankers voor gebruik in beton", bijlage C, metingsproces A

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor middelzware tot zware belastingen



Geschikt voor bevestiging van: Transferstraten op de grond waarbij een niet boven het oppervlak uitstekende montage vereist is; staalconstructies, metaalprofielen, consoles, bodemplaten, kabelgoten, buisleidingen, montagerails, enz.



De plug heeft Europese technische goedkeuring voor gebruik in gewapend of ongewapend standaardbeton met een sterkteklasse van min. C20/25 en max. C50/60 conform EN 206:2000-12



Kan worden gebruikt in beton < C20/25, drukvaste natuursteen en metselwerk met volle steen (zonder goedkeuring)



Het anker is goedgekeurd voor gebruik onder voornamelijk rustende belasting of quasi-rustende belasting



Enkele bevestiging:


Verankering met Europese technische goedkeuring in ongescheurd beton



Mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis

Ankerdiameter

8 mm

Ankerlengte

51 mm

Maximale bevestigingshoogte (t fix)

14 mm

Nominale boordiameter (d 0)

12 mm

Boorgatdiepte (h 1)

61 mm

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

44,5 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

9 mm

Sleutelwijdte

13 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Schroeflengte

65 mm

Prestatiegegevens
Ankerdiameter [mm] M6 M8 M10 M12
Toegestane gecentreerde trekbelasting1)
op één individueel anker zonder de invloed van de randafstand type A + type S
Drukzone
(ongescheurd beton) C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef
Ntoeg [kN] = C20/252) 3,6 4,1 5,4 9,5
Toegestane afschuifbelasting1)
op één individueel anker zonder
de invloed van de randafstand type A + type S
Drukzone
(ongescheurd beton) C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef
Vtoeg [kN] = C20/252) 4,6 7,1 8,9 19,3
Toelaatbaar buigmoment type A + type S Mtoeg [Nm] 7,0 17,1 34,2 59,9
Karakteristieke waarden
Minimale elementdikte hmin ≥ [mm] 135 135 140 160
Minimale asafstand smin ≥ [mm] 65 90 135 165
Minimale randafstand cmin ≥ [mm] 45 70 85 115
Asafstand scr,N [mm] 119 134 155 189
Randafstand ccr,N [mm] 60 67 78 95
Effectieve verankeringsdiepte hef [mm] 39,5 44,5 51,5 63,0
Nominale boordiameter d0 [mm] 10 12 14 18
Diameter van snijkanten dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 14,5 18,5
Boorgatdiepte4) h1 ≥ [mm] 55 61 70 85
Doorlopend gat in aansluitend bouwdeel df ≤ [mm] 7 9 12 14
Aandraaimoment tijdens verankering (type A + type S) Tinst [Nm] 10 25 40 75
Aandraaimoment tijdens verankering (type O + type H) Tinst [Nm] 5 12 20 35

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie