Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Huidverzorgingslotion

Huidlotion f. dispenser 1 l
SKIN-LINE-LOTION-VERZORGING-1000ML

Art.-nr. 0890600217

EAN 4099618966521

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Huidverzorgingslotion

Art.-nr. 0890600217
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
Lotion voor het voeden en herstellen van de huid na het wassen en douchen. Voor Skin-Line-doseersystemen 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.

Voor gebruik in het Skin dispensersysteem


  • Gemakkelijk in het gebruik

  • Doseert tot de laatste druppel

  • Optimale, zeer voordelige dosering


Voedt en herstelt


Ingrediënten zoals lipiden bevorderen de natuurlijke regeneratie van de huid. Allantoïne hydrateert de huid, panthenol helpt ontstekingen te voorkomen en versnelt het herstel wondgenezing



  • Wordt snel geabsorbeerd en laat geen vervelende vetlaag achter

  • Dermatologisch getest

  • Siliconenvrij
Opmerking

Gebruiksperiode na opening: 12 maanden


Würth-huidverzorgingslotion is onderworpen aan cosmeticavoorschriften en niet aan de Duitse Wet op chemicaliën (ChemG) of de Duitse Verordening inzake gevaarlijke stoffen (GefStoffV). De huidvriendelijkheid van Würth-huidverzorgingslotion is zorgvuldig getest en aangetoond.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het hydrateren en regenereren van gespannen huid. Geschikt voor een normale tot droge huid. Ideaal voor vocht inbrengen na wassen en douchen. Breng aan op de droge huid, elke keer na het wassen. Ook geschikt voor het gezicht.

Handleiding
  • Breng de huidlotion aan op de grondig gedroogde huid na elke keer dat u uw handen wast.

  • Besteed vooral aandacht aan gevoelige delen van de huid, zoals tussen uw vingers, en aan vingernagels.

  • De lotion kan ook op uw gezicht worden gebruikt.

  • Grondig met water uitspoelen als het product per ongeluk in uw ogen komt.

Inhoud

1000 ml

Verpakking

Koker

Geur

Geparfumeerd

Kleur

Wit

Vermogen (puntensysteem)

5 van 5 punten

pH-waarde / condities

6,0 / onverdund

Gebruiksduur na opening

12 maanden

Siliconenvrij

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handmatig doseersysteem SKIN LINE

DISPENSER-SKIN-LINE-MANUEEL-ZWART

Dispenser met drukhendel. Voor het doseren van huidbescherming, reinigings- en verzorgingsproducten in de werkplaats of wasruimten.
x 1 st
Handreiniger N-Super

SKIN-LINE-HANDREINIGER-(N-SUPER)-1500ML

Handreiniger voor zware tot extreem zware vervuiling met natuurlijke exfoliërende middelen gemaakt van olijfsteenmeel. Voor Skin-Line-doseersystemen 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Was- en douchegel

SKIN-LINE-WAS/DOUCHE-GEL-BLAUW-1500ML

Milde reinigingsgel voor haar en huid. Ook geschikt voor de verzorging van de gevoelige huid. Voor Skin-Line-doseersystemen 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
x 6 st