Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Huidverzorgende creme heavy duty - na het werk

Handcrème HEAVY DUTY - achteraf
HD RESTORE 1L

Art.-nr. 0893124063
EAN 4053479014784
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Huidverzorgende creme heavy duty - na het werk

Art.-nr. 0893124063
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
Milde huidverzorgende creme zonder geur- en kleurstoffen
Huidverzorgend

- verrijkt met een combinatie van hydraterende bestanddelen, houden de huid sterk en soepel en voorkomen uitdrogen.



Voor wie

- voor mensen met een enigzins droge huid door dagelijkse werk in industriële en voedselverwerkende omgevingen, gezondhuidszorg, magazijnen etc. Vanwege ECARF kwaliteitskenmerk ook geschikt voor mensen met een gevoelig tot naar eczeem neigende huid.



Gebruiksaanwijzing

Breng voor een langere pauze en aan het eind van de werkdag 1 ml aan op de droge en schone huid


Wrijf alle delen van de handen goed in, ook tussen de vingers en rond de nagels



Kenmerken

Zonder siliconen, zonder geur- en kleurstoffen, niet vet


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Gewicht inhoud

1,1 kg

Geur

Neutraal

Kleur

Crème, Wit

PH-waarde

6,0-7,5

Voorwaarde pH-waarde

0 - Niet van toepassing

Verpakking

Plastic zak

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Heavy duty Handreiniger dispenser

1L DISPENSER VOOR HANDCLEANER HD