Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Houtverbindingsplaatje

Houtverbindingsplaatje
LAMELLEN-PLAATJE-GR.10-55X19X4

Art.-nr. 090725010
EAN 4011231854849
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Uitvoering: Beuken geribbeld

  • Grote stevigheid omdat het verbindingsplaatje na het lijmen iets uitzet
Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Universeel verbindingssysteem voor oppervlakken, hoeken en raamwerken; stomp of in verstek

Lengte (l1)

55 mm

Breedte (b1)

19 mm

Dikte (h1)

4 mm

Maat

10

Lengte x breedte x dikte

55 x 19 x 4 mm

Materiaal

Red beech

Uitvoering

Gekarteld

Inbouwlengte

60 mm

Inbouwdiepte

10 mm

Inbouwdikte

4 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Houtkoudlijm D3 Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen

HOUTKOUDLIJM-D3-12KG

Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen
x 1 st
Houtkoudlijm D3 Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen

HOUTKOUDLIJM D3/D4 PT.24U.M.H. 500G

Voor zeer veeleisende houtverlijmingen bij binnen- en buitentoepassingen