Houtverbindingsplaatje
LAMELLEN-PLAATJE-GR.0-45X15X4
Art.-nr. 09072500
EAN 4011231854832
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitvoering: Beuken geribbeld
- Grote stevigheid omdat het verbindingsplaatje na het lijmen iets uitzet
Datasheets(X)
Universeel verbindingssysteem voor oppervlakken, hoeken en raamwerken; stomp of in verstek
![]() | |
Lengte (l1) | 45 mm |
Breedte (b1) | 15 mm |
Dikte (h1) | 4 mm |
Maat | 0 |
Lengte x breedte x dikte | 45 x 15 x 4 mm |
Materiaal | Red beech |
Uitvoering | Gegroefd |
Inbouwlengte | 55 mm |
Inbouwdiepte | 8 mm |
Inbouwdikte | 4 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!