Houtverbinder Voor trekverbindingen
Houtverbinder staal verzinkt
HOUTVERBINDER-H/H-L11-130X770X3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor spanningsverankering op grondniveau of spanningsverankering van gelamineerd houten panelen en houtskeletbouw op betonnen onderconstructies
- Hoge treksterkte
- Kan worden gecombineerd met ASSY®plus VG 4 COMBI constructieschroef Nominale diameter 8 mm und 10 mm conform ETA-11/0190
CE-markering conform EN 14545:2008
Datasheets(X)
Voor gebruik op hout en beton, houtskeletbouw, gelamineerd hout (CLT), massief en gelijmd gelamineerd hout, gelamineerd fineer timmerhout (LVL) en meer
![]() | |
Lengte x breedte | 770 x 130 mm |
Dikte | 3 mm |
Materiaal | Staal |
Aantal gaten D 11 mm | 40 st |
Gewicht | 2,253 g |
Materiaalomschrijving | S350GD |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!