Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Houtschroef met bolkop met sleuf DIN 96, RVS blank A2

SHR-BK-DIN96-HOUT-ZG-A2-4,0X50

Art.-nr. 019300450

EAN 4046778035345

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Houtschroef met bolkop met sleuf DIN 96, RVS blank A2

Art.-nr. 019300450

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st
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
Nominale diameter (d)

4 mm

Lengte (l)

50 mm

Schroefdraadlengte (lg)

30 mm

Kopdiameter (dh)

8 mm

Kophoogte (k)

2,8 mm

Interne aandrijving

Zaagsnede

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie