Houtschroef, DIN 97 Verzonken kop, met gleuf
DIN 97 staal verzinkt
SCHROEF-PLVZK-DIN97-HOUT-ZG-(A2K)-6X30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter (d) | 6 mm |
Lengte (l) | 30 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 18 mm |
Kopdiameter (dh) | 11 mm |
Kophoogte (k) | 3 mm |
Interne aandrijving | SL |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Koptype | Verzonken kop 90 graden |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Vorm van de punt | Punt |
Voldoet aan RoHS | Ja |