Houtschroef DIN 95 messing Verzonken lenskop, met sleuf
DIN 95 messing blank met sleuf
SHR-BLVZK-DIN95-HOUT-ZG-MS-3,5X30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d) | 3,5 mm |
Lengte (l) | 30 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 18 mm |
Kopdiameter (dh) | 6,5 mm |
Kophoogte (k) | 1,93 mm |
Interne aandrijving | Zaagsnede |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | Verzonken lenskop |
Voldoet aan RoHS | Ja |