Houtschroef Zeskantkop DIN 571, RVS A2
DIN 571 roestvast staal A2 blank
HOUTDRAADBOUT-DIN571-A2-SW10-6X100
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor verbindingen van massief hout
- Zeskantkop voor een betere krachtoverbrenging bij het inschroeven
- De houtschroef vormt zijn schroefdraad in plaats van te snijden
- Afhankelijk van de diameter moet er worden voorgeboord
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor houten constructies, met uitzondering van gebieden waarvoor goedkeuring is vereist. Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld dakconstructie, carport-constructie, interieurbouw, elektrische werkzaamheden, kabelgoten in verbinding met ankers
- Afhankelijk van de schroefdiameter moet er worden voorgeboord
- Bij verbindingen met staal moet het metaal worden voorgeboord overeenkomstig de schroefdiameter (max. + +1 mm) en het hout volgens de diameter van de schroefkern
Nominale diameter (d) | 6 mm |
Lengte (l) | 100 mm |
Schroefdraadlengte (houtdraad) | 60 mm |
Kophoogte (k) | 4 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Koptype | 6KT |
Draadtype | Houtdraad |
Voldoet aan RoHS | Ja |