Hoofdset wiellagergereedschap voor Ford Transit, met Ford hydraulische cilinder 19-delig
Hoofdgereedschapsset v. wiellagers 19-delig
WIELLAGERGER.MASTERSET FORD TRANSIT
Art.-nr. 1952003670
EAN 4058794955743
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vergemakkelijkt de demontage van de complete wiellagereenheid met naaf en remschijf op het voertuig zelf, zonder dat de veerpoot hoeft te worden verwijderd. U kunt vervolgens alleen de remschijf of het wiellager en de wielnaaf vervangen, indien nodig
- Met de nieuwe expansiering en het drukstuk met een diameter van 93 mm kunt u ook extreem vastgelopen remschijven losmaken van de wielnaaf/lagereenheid op de Ford Transit-achterassen vanaf 2006
- Aangezien het zeer moeilijk is om afzonderlijke componenten (remschijf/wiellagerhuis) te demonteren, wordt de set geleverd met een hydraulische cilinder tot van 32 ton
Leveringsomvang:
- 1 x basisplaat (met montagebeugel met een diameter van 111,0 mm)
- 1 x inzetring (adapter voor diameter 97,5 mm)
- 1 x expansiering (adapter voor diameter 160,0 mm)
- 4 x drukstukken met een diameter van 44/68/77/93 mm
- 1 x hydraulische cilinder 32 ton
- 1 x trekspindel met moer M24, L = 535 mm
- 5 x conische poten
- 5 x cilinderkopschroeven M10 aandrijving TX50
- 1 x draadafdichtmiddel
Datasheets(X)
- Ford Transit vanaf bouwjaar 2002 met gatcirkel (remschijfbevestiging) diameter 97,5 mm en 111 mm
- Vooras Ford Tourneo op voertuigen met voor- en achterwielaandrijving
- Achteras Ford Transit vanaf bouwjaar 2006 (met voorwielaandrijving)
Aantal stuks | 19 st |
Productgewicht (per stuk) | 24480,000 g |