Hoofdmontage- en demontageset wielnaaf en aandrijfas 43-delig
Hoofdset wielnaaftrekker, 43-dlg
GER.SET AANDRIJFAS EN HOMOK.KOP. 43DLG
Art.-nr. 1952006720
EAN 4056807273716
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De aandrijfas moet in de wielnaaf worden gestoken als de montagenauwkeurigheid van het conische wigprofiel van de aandrijfas ten opzichte van het wielnaafprofiel bijzonder hoog is.
- Er worden twee schroefadapters meegeleverd voor het loskoppelen van het buitenste gewricht van de aandrijfas, waarmee een glijhamer tot 3 kg (optioneel verkrijgbaar) kan worden geplaatst op de schroefdraad van de aandrijfas.
- De flens van de wielnaaf kan aan beide zijden worden gebruikt, waardoor trek- en drukkrachten met behulp van de flens kunnen worden overgebracht. Geschikt voor een steek van 3, 4, 5 en 6 gaten met een diameter van 96 tot 138 mm.
- De trekschroefsets zorgen voor een dragende verbinding tussen de inlaatflens en de wielnaaf en zijn geschikt voor wielmoer- en wielboutsystemen.
- 16 ton mechadraulics zijn optioneel leverbaar voor het naar buiten drukken van aandrijfassen met een specifieke maat. Ze kunnen op de basiseenheid worden geschroefd door het reduceerstuk te verwijderen.
Leveringsomvang:
- 1 x gereedschapsset voor het verwijderen van wielnaaf en aandrijfas, 9-delig
- 3 x trekboutset voor wielnaafflens, 5, elk M12x1,25/M12x1,5/M14x1,5
- 1 x update van de aandrijfasinsteekset, 19-delig
Voor het verwijderen van de wielnaaf is een geschikte glijhamer nodig (bijv. art.nr. 1952004050).
Datasheets(X)
Voor universeel gebruik voor personenwagens tot SUV's en bestelwagens met M14-wielbevestiging en steekcirkel tot Ø 136 mm. De aandrijfasinsteekset is geschikt voor met moeren (algemeen) en met bouten vastgezette aandrijfassen (bijv. VW/Audi).
Aantal stuks in assortiment of set (10) | 43 st |
Materiaal (20) | Gereedschapsstaal |
Productgewicht (per stuk) (30) | 9872,000 g |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Universeel |