Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Hollewanddoosadapter voor wandkabelgoot BR 80

Hollewanddoosadapter

Art.-nr. 0973560190

EAN 4056807162652

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hollewanddoosadapter voor wandkabelgoot BR 80

Art.-nr. 0973560190

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Transformeert alle conventionele hollewandcontactdozen van ∅ 68 mm naar een ingebouwde BR-aansluiting. Standaard hollewandcontactdozen zijn meestal altijd beschikbaar en kunnen ook eenvoudig en gemakkelijk 'geschikt voor kanalen' worden.
  • Voordelig alternatief voor conventionele inbouwdozen met 1 en 2 compartimenten

  • Bespaart tijd en kosten

  • Aangepast stapelen

  • Ruimtebesparend
Opmerking

Kan alleen worden gebruikt met wandkanaal BR 80.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle conventionele holewandcontactdozen/inbouwdozen van ∅ 68 mm.

Geschikt voor kanaaltype

62 x 110 mm, 62 x 130 mm, 62 x 170 mm

Dekselbreedte

80 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA 6 GF30 - Polyamide glasvezelversterkt

Ontvlambaar

Zelfdovend volgens UL94 HB

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie