Hollewanddoos
Hollewanddoos
HOLLEWANDDOOS-CWL-VDE-H62MM/D68MM-BIGPAC
Art.-nr. 0975030810
EAN 4099618959462
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelfborging van de buizen
- Uitbreekopeningen voor flexibele buizen, NYM-kabels en laagspanningsgeleiders
Datasheets(X)
Diepte | 62 mm |
Diameter freesgat | 68 mm |
Geschikt voor paneeldikte | 5 - 40 mm |
Aansluitingsvariant | NYM and extra-low voltage lines, 3 pipes EN 20, 2 pipes EN 25 |
Aantal lijndoorvoeren | 9 st |
Aantal aanpasstukken | 125 st |
Hallogeenvrij | Nee |
Luchtdicht volgens Duitse eNeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing) / Building Energy Act (GEG) | Nee |
Vlamvertragend | 850°C |
Beschermklasse IP | IP 30 |
Materiaal | PP - polypropyleen |